Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB Battery EVH 12150 EVH12150X3 Bleiakku 12V 15Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 102 x 98m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X843501
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     EVH12150X3
EAN/GTIN:
     4260030442973
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die EVH-Serie wurde speziell für zyklischen Betrieb entwickelt und findet z.B. in Elektromobilität, Golf-Cars, Maschinen, Werkzeuge und vielen weiteren ihre Einsatzmöglichkeiten. Hochwertige Materialien für lange Lebensdaue rund hohe Zuverlässigkeit.
Features:
Zyklenfest und Wartungsfrei
Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
Geringer Innenwiderstand und schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
98 mm
Höhe:
102 mm
Breite:
151 mm
Gewicht:
4.6 kg
Herst.-Teilenr.:
EVH12150X3
Typ:
EVH 12150
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
Poltyp:
F2
Spannung:
12 V
Kapazität:
15 Ah
Besonderheiten:
Zyklenfest + Wartungsfrei + Geringe Selbstentladung
Anschluss:
Flachstecker 6.35 mm
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 15ah, blei akku, blei-akku 12v, CSB Battery, EVH 12150, Blei Akkus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,85*
€ 58,62*
€ 4,50*
ab € 44,03*
€ 58,63*
7 Tage
54
Frei Haus
ab € 87,65*
€ 112,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.