Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-QUICK 10/6 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X858311
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42420
EAN/GTIN:
     4251269319112
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
98.3 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
58 mm
Passend für (Details):
6 Tüllen 19 x 20 mm, Für 10-polige Steckverbinder
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
42420
Typ:
KEL-QUICK 10/6
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Kabeleinführungsleiste
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeleinführungsleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,92*
€ 15,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 29,68*
€ 42,06*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 31,29*
€ 42,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.