Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Schraubwerkzeuge 04409090 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 1.5 mm, 2 mm, 2.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X877421
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     04409090
EAN/GTIN:
     4040674116597
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskantschrauben, kurze Form. Satz in stabiler Kunststoff-Schiebekassette. Dauerhafte Ordnung und schnelle Entnahme. Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung. Durchgehend gehärtet. Normen: Ähnlich ISO 2936 (DIN 911). Material: Chrom Vanadium. Oberfläche: Matt verchromt. Inhalt: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -6 - 8 -10 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
9teilig
Material-Eigenschaft:
durchgehend gehärtet + matt verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 + 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 5.5 + 6 + 8 + 10 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,56*
€ 8,07*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 9,80*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,31*
6 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,65*
€ 20,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.