Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme LED-Sortiment Gelb Rund 3mm 600 mcd 30° 20mA 2V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X880791
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00430320
EAN/GTIN:
     4021553085982
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Dieses Basis-Sortiment mit 3 mm bedrahteten Standard-LEDs eignet sich optimal für den Sofortstart bei Applikationen mit Halbleiterlicht. Die wichtigsten technischen Daten sind auf der Rückseite der Blisterverpackung ablesbar.
Hinweise:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
600 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Herstellerfarbe:
Gelb
Technologie:
GaP
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten, Barthelme, led, standard-led-sortiment 100 teile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.