Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme LED-Sortiment Rot Rund 3mm 600 mcd 30° 20mA 2V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X880901
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00430317
EAN/GTIN:
     4021553085951
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Dieses Basis-Sortiment mit 3 mm bedrahteten Standard-LEDs eignet sich optimal für den Sofortstart bei Applikationen mit Halbleiterlicht. Die wichtigsten technischen Daten sind auf der Rückseite der Blisterverpackung ablesbar.
Hinweise:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
600 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Herstellerfarbe:
Rot
Technologie:
GaP
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten, 04021553085951, Barthelme, led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 8,31*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 17,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0483* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.