Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PHT-200 Kombi-Messgerät pH-Wert, Redox (ORP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X887361
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8330290
EAN/GTIN:
     4053199529407
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Das VOLTCRAFT PHT-200 ist ein Messgerät zur Bestimmung von pH-Wert und Redox-Potenzial. Auch ionenselektive Messungen können auf der Basis von Spannungsmessungen durchgeführt werden. Das neue pH-Meter bietet alle Funktionen und Eigenschaften, die für den alltäglichen Routine-Einsatz im Labor, Wasserüberwachung, Aquarien, Fotografie, Papierindustrie, Galvanotechnik, Qualitätskontrolle, Schule & Hochschule notwendig sind. Dank integrierten Temperatursensor werden die Vorteile aus der automatischen Temperaturkompensation für alle Messergebnisse genutzt.
Features:
Messbereich pH-Wert 0 - 14 pH
Auflösung (Details) 0.01
Lieferumfang:
pH-Messgerät PHT-200 + Aufbewahrungskoffer + pH-Elektrode + pH-Pufferlösung (pH-Wert: 4) + pH-Pufferlösung (pH-Wert: 7) + Bedienungsanleitung + 9V Batterie
Weitere Informationen:
Höhe:
195 mm
Länge:
68 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
250 g
Messfunktion:
pH-Wert + Redox (ORP)
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 302+350: Bei Kontakt mit der Haut: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. + P 305+3
Anzeige:
digital
Messbereich pH-Wert (max.):
14 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0 pH
Arbeitstemperatur:
0 - 50 °C
Auflösung:
0.01
Automatische Temperaturkompensation:
Ja
Genauigkeit:
± (0.02 pH + 2 d)
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V
Schnittstellen:
RS-232
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 384,63*
Frei Haus
ab € 322,60*
€ 384,64*
7 Tage
93
Frei Haus
ab € 325,52*
€ 384,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,63*
€ 457,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,02*
€ 447,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.