Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X888201 Herst.-Nr.: SWB20 EAN/GTIN: 4211125306106 |
| |
|
| | |
| Features: 3 beleuchtete Temperaturstufen Sicherheitssystem Abnehmbarer Schalter Lieferumfang: Sanitas SWB 20 · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Leistung: | 60 W | Länge: | 1500 mm | Farbe: | braun | Breite: | 800 mm | Schaltstufen: | 3 | Herstellerfarbe: | Beige | Produkt-Art: | Wärmeunterbett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,18* | € 31,64* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,25* | € 31,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,64* | € 32,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,06* | € 32,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,26* | € 32,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|