Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Befestigungssockel TC-6645728 für Flachbandkabel Hellgrau 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X891251
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6645728
EAN/GTIN:
     4053199523900
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Mit beidseitig versetzt angeordneten Flachkabelhaltern können Flachbandkabel jeder Breite sicher befestigt werden.
Features:
Hellgrau
Befestigungssockel


Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Länge:
13.30 mm
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-6645728
Typ:
TC-6645728
Besonderheiten:
für Flachbandkabel
Material:
PA66
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 15,40*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,41*
8 Tage
30
€ 6,99*
ab € 24,52*
€ 32,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,40*
€ 18,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1009* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.