| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X891291 Herst.-Nr.: TC-6645724 EAN/GTIN: 4053199523894 |
| |
|
| | |
| Mit beidseitig versetzt angeordneten Flachkabelhaltern können Flachbandkabel jeder Breite sicher befestigt werden. Features: Hellgrau Befestigungssockel
Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 6 mm | Länge: | 13.30 mm | Breite: | 20 mm | Herst.-Teilenr.: | TC-6645724 | Typ: | TC-6645724 | Besonderheiten: | für Flachbandkabel | Material: | PA66 | Herstellerfarbe: | Hellgrau | Produkt-Art: | Befestigungssockel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, tru components befestigungssockel kleben, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,25* | € 11,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,50* | € 11,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,88* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|