Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme LED-Sortiment Kaltweiß, Warmweiß, Gelb, Blau, Rot, Grün Rund 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X893251
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00430305
EAN/GTIN:
     4021553085654
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Dieses LED-Sortiment ist ideal geeignet für den sofortigen Start von Experimenten mit Halbleiter-Licht. Durch Widerstandskombinationen von Parallel- oder Reihenschaltungen und Änderung der Versorgungsspannung können unterschiedliche Betriebsströme (Helligkeiten) realisiert werden. Das Set enthält zusätzlich LED-Montageclips zur einfachen Montage in Gehäusen oder Schalttafeln. Die wichtigsten technischen Daten sind auf der Innenseite des Deckels ablesbar.
Lieferumfang:
Sortimentsbox · (je 10 Stück Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 15 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 5 mm LED-Fassungen (10 Stück).
Hinweise:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + gelb + blau + rot + grün
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Herstellerfarbe:
Kaltweiß + Warmweiß + Gelb + Blau + Rot + Grün
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, led bedrahtet weiß, led bedrahtet, Barthelme, led, standard-led-sortiment 130 teile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 15,70*
2 Tage
69
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 15,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.