Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Edge Quadro eckig LED-Wandeinbauleuchte 3er Set LED Weiß (matt)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X903562
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161230603
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Licht muss nicht immer von der Decke kommen. Der Strahler Edge in Weiß matt ist speziell konzipiert für den Wandeinbau, setzt attraktive Lichteffekte und erhöht die Sicherheit in Fluren oder auf Treppen. Das fest verbaute LED-Leuchtmittel punktet mit seiner Energieeffizienz und einer langen Lebensdauer.
Features:
dekorative Lichteffekte setzen die Wand in Szene
effiziente LED-Technik
LED-Leuchtmittel (fest verbaut) im Lieferumfang enthalten
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
für handelsübliche Geräteeinbaudosen mit 60mm Durchmesser
Lieferumfang:
3 LED Wandeinbauleuchten Edge Quadro eckig + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
30 mm
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
100 lm
Material:
Kunststoff
Einbau-Ø:
55 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Abstrahlwinkel:
100 °
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
Leistung je Leuchtmittel:
1.2 W
Außen-Länge:
5 mm
Lichtstrom Gesamt:
100 lm
Bauform:
Quadratisch
Außen-Breite:
80 mm
Produkt-Art:
LED-Wandeinbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,75*
€ 66,21*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 69,96*
€ 91,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,21*
€ 78,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,71*
€ 75,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,75*
€ 58,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,72*
€ 55,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,34*
€ 53,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,84*
€ 52,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,75*
€ 43,73
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 12,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.