Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7859277 Universal Outdoor-Koffer 1 Stück (L x B x H) 549 x 438 x 124mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X904302
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7859277
EAN/GTIN:
     4064161229393
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
Werkzeug-Koffer
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Die Lösung zur Aufbewahrung und zum Transport von empfindlicher Elektronik, Modellbauten, Messtechnik, Werkzeugen, Kabel, Computern und Musikzubehör. Die herausnehmbare Schaumstoffeinlage kann individuell an den Kofferinhalt angepasst werden. Dadurch kann der ausgepolsterte Innenraum die Geräte vor Sturzschäden bewahren. Der Koffer ist durch das verstärkte Polypropolene spritzwassergeschützt, wasserdicht und witterungsbeständig.
Features:
IP67
Spritzwassergeschützt, wasserdicht und witterungsbeständig
Produktmaterial: Verstärktes PP
Mit herausnehmbaren Schaumstoffeinsätzen
Lieferumfang:
Schutzkoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
124 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
549 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
438 mm
Innenmaß Tiefe:
333 mm
Innenmaß Höhe:
97 mm
Innenmaß Breite:
479 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
3.7 kg
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Anwendungsbereich:
Universal
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Volumen:
15.5 l
Material:
Polypropylen
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Schwarz
Belastbarkeit (max.):
20 kg
Produkt-Art:
Outdoor-Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,05*
€ 129,80*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 104,22*
€ 129,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.