Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtstoffröhre EEK: G (A - G) G13 18W Warmweiß Röhrenform (Ø x L) 26mm x 604mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X90530
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300325675
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13

Hinweise:
Zum Betrieb ist ein geeignetes Vorschaltgerät notwendig.
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Energieverbrauch:
19 kWh/1000h
Ø:
26 mm
Länge:
604 mm
Quecksilbergehalt:
2.9 mg
Sockel:
G13
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
86 g
Farbwiedergabeindex (Ra):
80 Ra
Durchmesser:
26 mm
Lebensdauer circa:
20000 h
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Arbeitstemperatur:
25 °C
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1300 lm
Betriebsspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse:
G
Produkt-Art:
Leuchtstoffröhre
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform g13, leuchtstofflampe g13, leuchtmittel g13 warmweiß, 4050300325682, OSRAM, Leuchtstofflampe, Gasentladungslampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,43*
4 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.