Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtstoffröhre EEK: G (A - G) G13 30W Warmweiß 827 Röhrenform (Ø x L) 26mm x 908.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X90589
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300325651
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Gasentladungslampe. Zum Betrieb ist ein geeignetes Vorschaltgerät notwendig.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Energieverbrauch:
32 kWh/1000h
Länge:
908.8 mm
Quecksilbergehalt:
2.9 mg
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
132 g
Farbwiedergabeindex (Ra):
80
Durchmesser:
26 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
20000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
2400 lm
Bemessungs-Leistung:
30 W
Lebensdauer circa:
20000 h
Farbkennung:
827
Arbeitstemperatur:
25 °C
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
2400 lm
Betriebsspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse:
G
Produkt-Art:
Leuchtstoffröhre
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 5,09*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 13,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.