| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X907822 Herst.-Nr.: 19030 EAN/GTIN: 4008789190307 |
| |
|
| | |
| Empfohlen für BALCONERA 50 und 80, geeignet für die Montage an Balkongeländern bis 38 cm Umfang, sowie an der Wand. Die Halterung ist bei LECHUZA-Pflanzgefäßen für max. 25 kg zugelassen. Im Lieferumfang sind ebenfalls zwei Gurtbänder in der passenden Farbe (Länge 40,5 cm) für die Montage am Geländer enthalten. Features: Einfache und schnelle Montage Passend für BALCONERA 50 und 80 Für runden oder eckigen Handlauf (bis zu einem Umfang von 38 cm) Kein Zerkratzen des Geländers durch weiche Textilschlaufen Bis zu 25 kg Tragkraft Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Blumenkastenhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lechuza |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 20,86* | € 32,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 23,42* | € 32,88* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 41,83* | € 57,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,43* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|