Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 58326 1:14 Steinschlagschutz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X911092
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     58326
EAN/GTIN:
     4260432977837
Suchbegriffe:
Steinschlagschutz
Steinschlagschutz für 36t-Bagger 58300 oder Mobilbagger 58700 aus Edelstahl mit LED-Scheinwerfern und Rundumleuchte.
Dieser Steinschlagschutz schützt Ihre Baggerkabine vor üblen Steinschlägen!
Lieferumfang:
Steinschlagschutz aus Edelstahl unlackiert + 2x LED-Scheinwerfern + Rundumleuchte
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Länge:
138 mm
Breite:
77 mm
Passend für (Details):
36t-Bagger 2390658 (58300)
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Steinschlagschutz
Weitere Suchbegriffe: Thicon Models
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.