Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 56058 Messing 1-fach Hydraulik-Ventil 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X911422
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     56058
EAN/GTIN:
     4260432978537
Suchbegriffe:
Steuerventil
steuerventil
Steuerventil aus Messing mit Servo und M3 Anschlussnippel für 4mm Schlauch.
Lieferumfang:
Fertig montiertes Steuerventil mit Servos und Anschlussnippeln
Hinweise:
Das Steuerventil hat keinen Öl-Freilauf in Neutralposition!
Sind alle Ventile auf Neutral, steht der komplette Pumpendruck an!
Es kann aber ein Druckbegrenzerventil Nr.: 56017 am Steuerblock angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
32.2 mm
Breite:
15 mm
Produkt-Art:
Hydraulik-Ventil
Weitere Suchbegriffe: Thicon Models, Messing 1-fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.