Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 50371 1:14 Rückleuchte 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X912042
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     50371
EAN/GTIN:
     4260432978469
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Rückleuchten-Paar für VOLVO mit LED und Rahmenhalterung Version 2 aus Edelstahl. Die LED-Platine verfügt über 11 SMD-LED pro Platine!

Darstellbar sind:
Blinker
Rücklicht
Rückfahrlicht
Bremslicht
Lieferumfang:
Rückleuchte links mit LED-Platine und Halter aus V2A + Rückleuchte rechts mit LED-Platine und Halter aus V2A + Kabelverlängerungen
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
11.6 mm
Breite:
38 mm
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Rückleuchte
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.