Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Fernglas mit Entfernungsmesser 8x42 m. LEM 8 x 21mm Binokular Schwarz 32188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X912542
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     32188
EAN/GTIN:
     4042504321881
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Fernglas 8x42 mit Laserentfernungsmesser bis 1200m, multivergütete Linsen, 42 mm Objektiv, Laserobjektiv 21 mm, K9 Prisma, Austrittspupille 3,3 mm, 7° Sehfeld, Laser 905 nm, PCLD Display, Wasserdicht IPX5, Maße ca. 153x128x45 mm, 525 g, batteriebetrieben 1x CR2 (3V) (nicht enthalten), gummiertes Gehäuse.
Lieferumfang:
Tragetasche
Objektivabdeckungen
Umhängeband
Weitere Informationen:
Höhe:
128 mm
Länge:
45 mm
Breite:
153 mm
Gewicht:
525 g
Blickwinkel:
7 °
Objektiv-Ø:
21 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vergrößerung:
8 x
Produkt-Art:
Fernglas mit Entfernungsmesser
Bauart:
Binokular
Material (Prismen):
ABS Kunststoff
Austrittspupille:
3.3 mm
Nahpunkt:
5 m
Pupillendistanz:
16 mm
Pupillenschnittweite:
3.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, berger & schröter fernglas, feldstecher, Berger & Schröter, 8x42 m LEM, Campingzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.