Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 8719514452251 Xamento M Hue ceiling lamp black LED-Deckenleuchte LED 33.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X915732
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8719514452251
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Dekorative Deckenleuchte mit integriertem LED Modul für die indirekte Beleuchtung der Decke und direkte Beleuchtung des Raumes. Spiele mit Licht und wähle eine aus 16 Millionen Farben in der Hue App passend zu Deiner Stimmung. Synchronisiere Dein Licht mit Musik/ Filmen und Spielen.
Die schwarze Hue Xamento Deckenleuchte bringt farbenfrohes Licht ins Badezimmer. Diese Leuchte im modernen Design und mit einem einzigartigen Lichteffekt unterstuetzt Dich bei Deinen taeglichen Routinen im Bad.
Features:
Speziell designt für maximalen Lichteffekt, fest verbautes Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten
Steuerung über Bluetooth und Bridge
Lieferumfang:
Xamento M Hue ceiling lamp black
Weitere Informationen:
Leistung:
33.5 W
Höhe:
84 mm
Gewicht:
3138 g
Durchmesser:
381 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Lichtstrom Gesamt:
2100 lm
Bauform:
Ring
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Kaltweiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 145,82*
€ 180,57*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 158,35*
€ 196,31*
€ 3,50*
ab € 160,13*
€ 197,07*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 187,35*
€ 231,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 187,60*
€ 231,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.