Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE venttechnik 035-6xs CEE Stecker 63A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91710
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     035-6xs
EAN/GTIN:
     9003399681363
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63 a 400 v 6h
cee stecker
cee-stecker 63a
Mit schraubenloser zentrischen Zugentlastung.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
Event
Nennstrom:
63 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Stecker
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: PCE, venttechnik, Kraftsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,14*
€ 33,51*
€ 5,90*
ab € 24,82*
€ 33,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,13*
€ 82,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.