Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 315-6tt CEE Anbaudose 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91727
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     315-6tt
EAN/GTIN:
     9003399580703
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die schraubenlose Kontaktklemmen, welche bereits im Anlieferungszustand geöffnet sind, ermöglichen ein schnelles und einfaches einführen der Leitung. Die Kontaktklemme lässt sich einfach durch Fingerdruck schließen.
Features:
IP44
Schraubenlose Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Schraubenlose Klemme
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16 a 5polig 400 v, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 7,72*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 7,73*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,41*
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 15,66*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.