Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 135-6 CEE Wandsteckdose 63A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91728
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     135-6
EAN/GTIN:
     9003399135064
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Das Gehäuse zeichnet sich durch besondere Schlagzähigkeit aus und ist für erschwerte Umweltbedingungen geeignet. Mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und korrosionsgeschützten Kontakten.
Features:
IP67
Extrem robust
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
63 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, cee anbaudose 63a 5-polig, cee wanddose, cee anbaudose 63a, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,22*
€ 35,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,27*
€ 36,07*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 27,52*
€ 36,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,99*
€ 36,32*
€ 3,90*
ab € 27,85*
€ 37,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.