Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE venttechnik 225-6ttx CEE Kupplung 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91734
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     225-6ttx
EAN/GTIN:
     9003399791062
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 32a 400v
cee kupplungsdose 400v
Mit schraubenloser zentrischer Zugentlastung und schraubenloser Anschlusstechnik der Leitung.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
schraubenlose Klemmen
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
Event + schraublose Anschlussklemmen
Nennstrom:
32 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Schraubenlose Klemme
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, PCE, venttechnik, Kraftsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 11,77*
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 11,78*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,55*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 15,49*
€ 21,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,99*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.