Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE venttechnik 313-6TTX CEE-CARA Anbaudose 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91787
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     313-6TTX
EAN/GTIN:
     9003399785399
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Mit schraubenloser Anschlusstechnik der Leitung.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
schraubenlose Klemmen
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
Event + schraublose Anschlussklemmen
Nennstrom:
16 A
Adern:
3
Polzahl:
3polig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Schraubenlose Klemme
Anschluss B:
CEE-Cara-Kupplung
Produkt-Art:
CEE-CARA Anbaudose
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, cee-steckdose 3-polig, PCE, venttechnik, Kraftsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 14,47*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 14,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 17,96*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 19,52*
€ 26,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.