Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Serientaster HK05, HK 07 Aluminium 503800002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X919831
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     503800002
EAN/GTIN:
     4008224439022
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wippentaster
Unterputz Doppeltaster (2xSchließer)-Sockel, 10AX, 250V~.
Features:
Montageart: Unterputz
Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Passend für (Details):
HK05 & HK07
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Doppeltaster (2x Schließer)
Komponente:
Einsatz
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
10 A
Funktion:
Serientaster
Material:
Kunststoff
Serie:
HK05 + HK 07
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Wipptaster, doppeltaster kopp, doppeltaster, Kopp, HK05 & HK07
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 12,80*
2 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 13,51*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 15,45*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 11,23*
€ 15,99*
1
€ 5,90*
ab € 13,28*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.