Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MP 59 Wet & Dry Maniküre-Pediküre-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X921712
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     57116
EAN/GTIN:
     4211125571160
Suchbegriffe:
Hornhaut-Entferner
Hornhautentferner
Hornhaut-Raspel
Hornhautraspel
Mit dem MP 59 entfernen Sie mühelos lästige Hornhaut, Schwielen und raue Stellen an Ihren Füßen.  Das Gerät kann nass und trocken genutzt werden. Der Hornhautentferner ist mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen Akku für eine besonders lange und kraftvolle Akkulaufzeit ausgestattet.
Features:
Zum Entfernen von Hornhaut, Schwielen und rauen Stellen auf nasser oder trockener Haut
Asymmetrische Schleifrolle zur punktuellen oder großflächigen Anwendung
Platzsparende Ladestation mit Kontaktladung
Lieferumfang:
MP 59 + Schleifrollen + Ladestation + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
174 mm
Breite:
82 mm
Gewicht:
187 g
Geschwindigkeitsstufen:
2
Produkt-Art:
Maniküre-Pediküre-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,99667*
€ 43,33667*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,09334*
€ 43,77334*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,06*
€ 45,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 35,07*
€ 45,74*
2 Tage
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,43*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.