| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X92263 Herst.-Nr.: 141k EAN/GTIN: 4024881800463 |
| |
|
| | |
| Zwischenstecker zum einstecken von deutschen Schutzkontaktsteckern in Steckdosen in Tschechien. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzkontakt/ Tschechien | USB-Anschluss: | Nein | Max. Nennstrom: | 10 A | Für Stecker-Typ: | F + C | Für Steckdosen-Typ: | E + C | Für Geräte aus: | Afghanistan + Albanien + Algerien + Andorra + Armenien + Aruba + Azoren + Balearen + Bhuta | Reiseziel: | Tschechische Republik + Slowakei + Polen + Frankreich | Betriebsspannung (Details): | 230 V/AC | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,82* | € 5,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,74* | € 5,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,41* | € 13,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|