Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 70 Lordose Heizkissen 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X923512
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     21433
EAN/GTIN:
     4211125214333
Suchbegriffe:
Auto-Rückenkissen
Autorückenkissen
KFZ-Rückenkissen
Heiz-Kissen
Eine Wohltat für Ihre Rückengesundheit! Die ergonomische Rückenstütze ist Ihr perfekter Begleiter für nahezu jede Sitzgelegenheit. Dank der universellen Befestigung haben Sie die Extraportion Wärme schnell an einer Stuhllehne oder auf dem Autositz fixiert.
Features:
Universell einsetzbar: Ergonomische Rückenstütze mit Wärme
Universalbefestigung mit 2 seitlichen Klettbändern
3 Temperaturstufen
Einfache 1 Tastenbedienung
Lieferumfang:
HK 70 + Netzteil + Kfz- Adapter + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Länge:
360 mm
Breite:
290 mm
Gewicht:
488 g
Schaltstufen:
3
Stromversorgung:
netzbetrieben
Produkt-Art:
Heizkissen
Weitere Suchbegriffe: Heizkissen, Rückenstützkissen, heizkissen beurer, auto rückenkissen, Beurer, HK 70 Lordose, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,12*
€ 51,47*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 39,37*
€ 51,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 47,48*
€ 62,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,52*
€ 73,30*
€ 3,50*
ab € 61,43*
€ 77,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.