Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer UB 100 Cosy Spann Wärmeunterbett 60W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X923612
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     37500
EAN/GTIN:
     4211125375003
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Filzschoner
Matratzenschoner
Das Spann-Wärmeunterbett mit Flauschfaser Oberfläche ist der ideale Begleiter im Schlafzimmer. 2 Zonen mit 9 Temperaturstufen wärmen Körper und Füße genau nach Wunsch.
Features:
Innovativer LCD-Tastenschalter für separateinstellbare Wärmezonen (Körper + Füße)
2 Zonen mit je 9 Temperaturstufen
ECO Control: Strom-Verbrauchsanzeige in kWh
Atmungsaktiv
Lieferumfang:
UB 100 + Schalter + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Länge:
1980 mm
Breite:
920 mm
Schaltstufen:
9
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Wärmeunterbett
Weitere Suchbegriffe: Wärme-Unterbett, Wärmeunterbett, heizdecke beurer, heizdecke, Beurer, UB 100 Cosy Spann, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 109,33*
€ 131,82*
3
Frei Haus
ab € 114,76334*
€ 135,26334*
3
Frei Haus
ab € 117,58667*
€ 138,13667*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 119,70*
€ 142,83*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 142,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.