Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 49 Cosy Heizkissen 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X923902
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     21314
EAN/GTIN:
     4211125213145
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme für den Bauch und den Rücken. Die extra weiche und atmungsaktive Oberfläche und das breite Gummiband sorgen für angenehmen Tragekomfort.
Features:
Breites Gummiband für angenehmen Tragekomfort und leichtes Fixieren
Atmungsaktiv
Anschmiegsam und hautsympathisch
Schnellheizung
3 Temperaturstufen
Lieferumfang:
HK 49 + Schalter + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Länge:
690 mm
Breite:
280 mm
Schaltstufen:
3
Stromversorgung:
netzbetrieben
Produkt-Art:
Heizkissen
Weitere Suchbegriffe: Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, heizkissen beurer, heiz kissen, Beurer, HK 49 Cosy, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 36,76*
€ 46,98*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 36,73*
€ 47,07*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 37,77*
€ 48,10*
4
Frei Haus
ab € 44,6725*
€ 56,0925*
4
Frei Haus
ab € 45,915*
€ 57,225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.