| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X925872 Herst.-Nr.: 044042 EAN/GTIN: 4014651440425 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Messadapter ermöglicht mit einem Installationsprüfgerät oder Isolationsmultimeter die Prüfung von 5-poligen 16 A CEE Steckdosen. Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Prüfung, Drehfeld, Spannung und Frequenz. Zusätzlich verfügt der Messadapter über eine 2 mm Sicherheitsmessbuchse für den Pilotkontakt an 63 A CEE-Steckdosen. Features: Eigenschaften: 5 x 4 mm Sicherheitsmessbuchse (L1, L2, L3, N, PE) Zusätzliche 2 mm Sicherheitsmessbuchse für den Pilotkontakt an 63 A CEE-Steckdosen Eindeutige Zuordnung der Messbuchsen durch Farben und Beschriftung Universell einsetzbar durch 4 mm Sicherheitsmessbuchsen Robustes Gehäuse Hinweise: Zur Verwendung mit den Installationsprüfgeräten BENNING IT 200, IT 130, IT 115, IT 105 und Isolationsmultimeter IT 101, IT 100 sowie allen gängigen Installationstestern und Multimetern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | BENNING TA 7-63 | Nennstrom: | 63 A | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | CEE-Stecker 63 A 5polig | Anschluss B: | Buchse 4 mm | Produkt-Art: | Messadapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 63a, Benning, BENNING TA 7-63, messadapter, prüfadapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 189,85* | € 234,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 195,23* | € 234,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 200,97* | € 240,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 200,80* | € 240,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 203,03* | € 243,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|