Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Smart & Quick BQ-CC55 +4x eneloop Pro AA Akkupack-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X926302
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     52055E40
EAN/GTIN:
     5410853063919
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Das mikroprozessorgesteuerte Schnellladegerät BQ-CC55 ist perfekt für den anspruchsvollen Nutzer geeignet. Durch den ins Gehäuse geformten Stecker kann es direkt an der Wandsteckdose angebracht werden. Besonderes Highlight ist die Einzelschachtüberwachung, wobei jede der eneloops individuell aufgeladen wird und der Ladevorgang via Minus-Delta-U für jede Zelle einzeln geprüft und beendet werden. Der Ladestatus kann dank der 4 LEDs für jede Zellen einzeln überprüft werden.
Mit einer Kapazität von 2450 mAh ist dieser Akku besonders gut für Geräte mit hohem Stromverbrauch wie beispielsweise Digitalkameras geeignet. Auch eneloop pro Akkus werden vorgeladen geliefert. Somit sind die Akkus sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Durch die geringe Selbstentladung sind auch nach einem Jahr Lagerung noch bis zu 85 % der Kapazität verfügbar. Die Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit wird durch 500 Ladezyklen gewährleistet.
Features:
Inkl. 4 eneloop pro Akkus, 2450 mAh
Einzelschachtüberwachung
Für 1 - 4 Mignon oder Micro
Lieferumfang:
Ladegerät BQ-CC55 · 4 eneloop pro Mignon-Akkus · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
68 mm
Höhe:
112 mm
Breite:
64 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA)
Passender Akku:
NiMH
Gewicht:
116 g
Ladekanäle/ -schächte:
4
Akkus im Lieferumfang:
inkl. Akkus
Ladestrom Mignon:
550 mA
Mignon:
4
Micro:
4
Ladestrom Micro:
275 mA
Max. Ladestrom pro Schacht:
550 mA
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
240 Min.
Betriebsspannung:
100 - 240 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Einzelschachtüberwachung + Minus-Delta-U Abschaltung + Temperaturü
Produkt-Art:
Akkupack-Ladegerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 25,92*
€ 33,34*
12 Tage
169
€ 4,95*
ab € 28,53*
€ 36,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,77*
€ 37,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,07*
€ 38,16*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 32,05*
€ 40,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.