Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eneloop pro HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2V 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X926492
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     52333160
EAN/GTIN:
     5410853064145
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Mit einer Kapazität von 2450 mAh ist dieser Akku besonders gut für Geräte mit hohem Stromverbrauch. Auch die vorgeladene eneloop Pro kombiniert die Vorteile einer Batterie und eines Akkus. Somit sind die Akkus sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Durch die geringe Selbstentladung sind auch nach 1. Jahr Lagerung noch bis zu 85% der Kapazität verfügbar. Die Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit wird durch 500 Ladezyklen gewährleistet.
Features:
Kapazität 2500 mAh
Hohe Leistungsfähigkeit
Geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Gewicht:
30 g
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
eneloop pro HR06
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2500 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
304
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 9,37*
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 10,27*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 7,29*
€ 10,60*
2 Tage
10
pro Paket
€ 4,90*
ab € 7,73*
€ 10,90*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 8,74*
€ 12,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.