Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X930132 Herst.-Nr.: 423872301 EAN/GTIN: 4260423872301 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SMART HOME BEGINNT AN DER HAUSTÜR DoorBird ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Verbinden Sie Ihre DoorBird IP Video-Türstation mit Ihrem Smartphone und unterhalten Sie sich mit Ihren Besuchern auch von unterwegs! Die IP Video-Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie elektrische Tür- und Toröffner können Sie mit DoorBird weiterverwenden und über die App steuern.
Biometrische Identifikation per Fingertip DoorBird arbeitet nur mit den Besten zusammen: Unser Fingerabdruckleser ist mit der Technologie von Fingerprint Cards AB (Fingerprints) ausgestattet - dem weltweit führenden Biometrieunternehmen mit Stammsitz in Schweden. Die FingerprintsTechnologie ist in mehreren hundert Millionen Geräten und Anwendungen zu finden und wird täglich milliardenfach genutzt. Dank ihr ist eine sichere und bequeme Identifizierung und Authentifizierung per Fingerabdruck möglich. In unseren DoorBird IP-Türstationen und IP-Zutrittskontrollgeräten vereinen wir hervorragende biometrische Leistung und Sicherheit, hochwertige Komponenten und einen kapazitiven Berührungssensor. Features: Fingerabdruckleser, RGB, konfigurierbar per App 1080p Kamera, Ultraweitwinkel LAN/WLAN, PoE Edelstahl Lieferumfang: 1 x Elektrische Haupteinheit + 1 x Frontblende + 1 x Unterputzgehäuse + 1 x Steckernetzteil (110 - 240 V AC auf 15 V DC) mit 4 Landesadaptern + 1 x Schraubendreher + 1 x Quickstartanleitung mit Digital Passport + 1 x Installationsanleitung + 1 x Kleinteile. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 29.7 mm | Höhe: | 263 mm | Breite: | 85 mm | Schutzart: | IP65 | Gewicht: | 880 g | Montageart: | Unterputz | Cloud-Anbindung: | Hersteller-Spezifisch | Herstellerfarbe: | Edelstahl V4A (gebürstet) | Produkt-Art: | Fingerprint Zugangssystem |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DoorBird, D1102FV Fingerprint 50 UP, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |