Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird 423872240 Code-Tastatur mit RFID Unterputz IP65 mit beleuchteter Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X930252
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423872240
EAN/GTIN:
     4260423872240
Suchbegriffe:
DoorBird
A1121 UP
Diebstahlsicherung
Diebstahlschutz
Der DoorBird A1121 ist ein kompaktes, IP-basiertes Multi-Technologie-Zutrittskontrollsystem, das auch als Stand-Alone-Lösung installiert werden kann. Es ermöglicht eine sichere Zutrittskontrolle in Bereichen, in denen die Installation einer IP Video Türstation nicht möglich oder gewünscht ist, z. B. an Hinter- und Seitentüren, Garagen und Tiefgaragen, Lager- und Packräumen oder Fahrrad- und Maschinenräumen. Das Tastaturfeld ist beleuchtet, sodass Sie das Gerät auch in einer unbeleuchteten Umgebung installieren können.
Features:
Keypad Modul, 12 Tasten, beleuchtet, konfigurierbar per App
Manpulationssensor
RFID-Leser
WIEGAND Interface
LAN/WLAN
Lieferumfang:
1 x Elektrische Haupteinheit + 1 x Frontblende + 1 x Unterputzgehäuse + 1 x Steckernetzteil (110 - 240 V AC auf 15 V DC) mit 4 Landesadaptern + 1 x RJ45-Adapter + 1 x Schraubendreher + 1 x Quickstartanleitung mit Digital Passport + 1 x Installationsanleitung + 1 x Kleinteile.
Hinweise:
RFID-Key Fobs separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Tiefe:
31 mm
Höhe:
152 mm
Breite:
83 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
465 g
Montageart:
Unterputz
Anz.der Code-Ziffern/-Kombinationen:
500
Herstellerfarbe:
Edelstahl V2A + DB703 Eisenglimmer (seidenmatt)
Produkt-Art:
Code-Tastatur mit RFID
Besonderheiten:
mit beleuchteter Tastatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 448,00*
€ 538,59*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 462,49*
€ 538,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,59*
€ 640,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,69*
€ 611,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 508,24*
€ 604,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,29*
€ 582,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,73*
€ 562,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.