Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 98878 Premium Line Einbauring Halogen GU10 50W Eisen (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X93105
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     98878
EAN/GTIN:
     4000870988787
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Edles Material - hochwertige Verarbeitung. Die individuell schwenkbaren 230 V Halogen-Einbauleuchten der Premium Line bieten wohnliches Licht und erfüllen selbst höchste Ansprüche an Materialqualität und Design. Das rostfreie Material hält selbst dem Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen stand.
Features:
1-flammig
Schwenkbar
Lieferumfang:
Einbauring · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Farbe:
grau
Schutzart:
IP23
Durchmesser:
83 mm
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Einbautiefe:
90 mm
Schutzglas:
klar
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Leistung (Details):
1 x 50 W
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
83 mm
Einbau-Ø:
68 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Eisen (gebürstet)
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar + Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
50 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Einbauring
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,95*
€ 12,95*
€ 5,95*
ab € 10,05*
€ 14,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 14,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 14,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,41*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.