Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger Electro-KIT-1 Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X931212
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     Electro-KIT-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter cativ
multimeter
Das Kit besteht aus dem AVO830 - TRMS-Digitalmultimeter, MET1000 - Spannungsprüfer mit Strommessung, dem VF6 – einem berührungslosen Spannungsprüfer mit Ex-zertifiziert für Gefahrenbereiche und dem MLM50 – Laser-Entfernungsmesser- geliefert in der praktischen Megger Sortimo Box. Megger AVO8-Digitalmultimeter bilden die nächste Generation AVO-Messinstrumente für professionelle Elektriker, Techniker, Servicetechniker und Ingenieure, die hohe Zuverlässigkeit, Verarbeitungsqualität und Leistung in einem kompakten, robusten und wasserdichten Gehäuse benötigen. Der Megger MET1000 ist ein vielseitiges und robustes, tragbares, multifunktionales Spannungs-und Strommessgerät für Elektriker und Elektroingenieuren mit abnehmbaren Messleitungen.Ausgestattet mit LED-und LCD-Anzeigen erhält der Benutzer einen 200A (AC) und 1000V (AC/DC) Tester für den Alltagseinsatz.Die Messkategorien CATIV 600V/CATIII 1000V und das IP65-Gehäuse bieten zusätzlichen Schutz. So reduziert das Gerät die Anzahl an Testern, die in einer professionellen Werkzeugtasche erforderlich sind. Der Spannungsdetektor Megger VF6 EX prüft auf vorhandene Wechselspannung, die durch eine helle rote LED in der weißen Nylonspitze, einen akustischen Signalgeber und einen Vibrationsalarm angezeigt wird. Der Detektor hat sowohl Niederspannungs- (12 bis 1000 V) als auch Mittelspannungsbereiche (100 bis 1000 V). Der VF6 EX bietet außerdem eine hellweiße LED-Taschenlampe, ein Vorteil beim Einsatz bei schlechtem Licht. Der MLM50 Laser-Entfernungsmesser von Megger ist ein kompaktes, einfach zu bedienendes Laser-Entfernungsmessgerät. Es wird in einer stoßdämpfenden Schutztasche gemäß Schutzart IP54 aufbewahrt und verfügt über sicher und sanft zu bedienende Tasten.
Features:
Das Toolkit für jeden Elektriker
Perfekt für Einsteiger
Geliefert in der praktischen Megger Sortimo Box
Lieferumfang:
AVO830 TRMS-Digitalmultimeter + MET1000 TRMS-Spannungsprüfer mit Strommessung + VF6 Berührungsloser Spannungsprüfer + MLM50 Laser-Entfernungsmesser + Sortimo Box + Batterien
Weitere Informationen:
Typ:
Electro-KIT-1
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: multimeter megger, Megger, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 702,43*
€ 784,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 686,02*
€ 784,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,92*
€ 934,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,99*
€ 896,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 745,47*
€ 887,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,52*
€ 857,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,77*
€ 832,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,02*
€ 816,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.