Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSL213 1 Stück Lötsatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X932002
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSL213
EAN/GTIN:
     5410329723248
Suchbegriffe:
Whadda
Whadda Lötsatz Blinkender Herzschlag.
Weitere Informationen:
Höhe:
15.5 mm
Länge:
3.8 mm
Breite:
15.8 mm
Ausführung:
Bausatz
Betriebsspannung:
9 V/DC
Mengenangaben:
1 Stück
Betriebsspannung (Details):
9 V/DC
Produkt-Art:
Lötsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,22*
€ 25,76*
€ 6,90*
ab € 17,98*
€ 25,78*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 20,01*
€ 29,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.