Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSL212 1 Stück Lötsatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X932062
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSL212
EAN/GTIN:
     5410329728373
Suchbegriffe:
Whadda
Whadda Lötsatz EDU Blinkende LED´s.
Weitere Informationen:
Höhe:
15.5 mm
Länge:
3.8 mm
Breite:
7.8 mm
Ausführung:
Bausatz
Betriebsspannung:
9 V/DC
Mengenangaben:
1 Stück
Stromaufnahme:
8 mA
Betriebsspannung (Details):
9 V/DC
Produkt-Art:
Lötsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 11,68*
€ 6,90*
ab € 8,07*
€ 11,71*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.