Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 8719514554559 IMAGEO WiZ Spots 4x5W W 22-65K RGB SQ LED-Deckenleuchte 20W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X932242
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8719514554559
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Drei einstellbare Spots auf einem stilvollen, runden Deckensockel bieten viele unterhaltsame Optionen, um Räume mit schönem Licht und Farbe zu durchfluten. Es ist möglich, mit unserer Spotleuchte eine Lichtszene auszuwählen, oder über die App automatisierte Routinen zu nutzen.

Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest
Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kühlen bis weichem warmen Weißlicht aus oder entscheide Dich für einen voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen, um die optimale Atmosphäre für Deine Aktivitäten festzulegen.

Einfaches Plug-and-Play. Funktioniert mit dem vorhandenen WLAN.
WiZ funktioniert mit Deinem WLAN-Router. Du brauchst kein zusätzliches Gateway. Bringe einfach Dein neues Licht an, lade die WiZ App herunter und los geht's!

Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar.
Steuere Deine WiZ-Lampen mit Deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn Du mal das Licht zu Hause angelassen hast. Die WiZ App gibt es für iOS und Android.

Millionen Farben und dynamische Lichtmodi
Wähle aus Millionen Lichtfarben und lass in Deinem Zuhause eine einmalige Atmosphäre entstehen. Genieße die subtilen Unterschiede, die unsere dynamischen Lichteffekte erzeugen

Automatisiere Dein Licht mit Routinen
Lass Deine Lampen automatisch auf Deine täglichen oder wöchentlichen Aufgaben reagieren. Erstelle eine Routine, damit Dein Licht angeht, wenn Du nach Hause kommst und ausgeht, wenn Du es nicht brauchst.

Benutzerdefinierte Szenen mit voreingestellten, dynamischen Lichtmodi.
Kombiniere verschiedene Farb- und Weißlichteinstellungen und schaffe so die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment Deines Tages. Speichere Deine Szene und rufe sie jederzeit mit der App, der WiZmote Fernbedienung oder Deiner Stimme auf.

Richte Dein Licht mit diesem einstellbaren Spotkopf in jede beliebige Richtung
Setze mit diesem gerichteten Spot in jeder Ecke Deines Raums Lichtakzente. Stelle den Spotkopf so ein, dass er Deinen Lieblingsbereich oder Dein Lieblingsobjekt beleuchtet.

Sprachsteuerung mit Google Assistant, Alexa oder Siri Shortcuts
Mit Deiner Stimme und Google Assistant, Amazon Alexa oder Siri Shortcuts kannst Du Deine Lampen freihändig steuern. Verwende einfache Sprachbefehle, um Lampen ein- oder auszuschalten, aufzuhellen und zu dimmen, die Farbe zu ändern und benutzerdefinierte Lichtszenen festzulegen.
Features:
Gesamtes Farbspektrum
Metall/Weiß
WLAN + Bluetooth
Lieferumfang:
IMAGEO WiZ Spots 4x5W W 22-65K RGB SQ
Hinweise:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Höhe:
123 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
1.32 kg
Durchmesser:
220 mm
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2200 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
345 lm
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
4
Abstrahlwinkel:
90 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar + Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
5 W
Lichtstrom Gesamt:
1380 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
RGBW
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, Philips Lighting, IMAGEO WiZ Spots 4x5W W 22-65K RGB SQ, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 97,21*
€ 123,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 104,29*
€ 131,33*
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,64*
€ 145,80*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 188,41*
€ 229,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.