Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X93723 Herst.-Nr.: 1508460 EAN/GTIN: 4007123566334 |
| |
|
| | |
| Der Reisestecker von Brennenstuhl in der Farbe schwarz für die Steckdose ist ideal zum Reisen und für den Urlaub und besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. - Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt -Stecksystem in Länder mit Stecksystem Südafrika bzw. Indien - Der Steckadapter ist kein Spannungs - und Frequenzwandler - Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz - Max. Belastung 16 A/250 V Features: 1 -er Schutzkontakt -Reisestecker zum Anschluss elektrischer Geräte mit deutschem Schutzkontakt -Stecksystem für Steckdosen in Südafrika, Indien, … Adapter ist ideal zum Laden Ihrer Geräte auf Reisen oder im Urlaub Geeignet für Steckdosen der Länder: Südafrika, Indien, ... Mit erhöhtem Berührungsschutz: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose Hinweise: Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzkontakt/Südafrika | USB-Anschluss: | Nein | Max. Nennstrom: | 16 A | Für Stecker-Typ: | F + C | Für Steckdosen-Typ: | D + M | Für Geräte aus: | Bulgarien + Deutschland + Griechenland + Kroatien + Niederlande + Österreich + Portugal + | Reiseziel: | Indien + Südafrika | Betriebsspannung (Details): | 250 V/AC | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 8,50* | ab € 2,9757* | € 4,1657* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 2,96* | € 4,26* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,12* | € 4,72* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,25* | € 5,03* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,62* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|