Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS-DE 4X5 GR Dichtelement Thermoplastisches Elastomer Grau 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X941282
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28673.6
EAN/GTIN:
     4044211219352
Suchbegriffe:
CONTA-CLIP
KDS-DE 4X5 GR
Würgenippel
Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
20.3 mm
Breite:
20.3 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28673.6
Typ:
KDS-DE 4X5 GR
Halogenfrei:
Ja
Material:
Thermoplastisches Elastomer
Herstellerfarbe:
Grau
Material-Eigenschaft:
silikonfrei
Kategorie:
Dichtelement
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtelement
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 3,957*
2 Tage
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,805*
€ 3,97*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 61,10*
€ 79,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,957*
€ 4,70883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,767*
€ 4,48273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,511*
€ 4,17809
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,406*
€ 4,05314
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.