Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS-DE 2X5-6 GR Dichtelement Thermoplastisches Elastomer Grau 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X941292
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28596.6
EAN/GTIN:
     4044211215699
Suchbegriffe:
CONTA-CLIP
KDS-DE 2X5-6 GR
Würgenippel
Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
20.3 mm
Breite:
20.3 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28596.6
Typ:
KDS-DE 2X5-6 GR
Halogenfrei:
Ja
Material:
Thermoplastisches Elastomer
Herstellerfarbe:
Grau
Material-Eigenschaft:
silikonfrei
Kategorie:
Dichtelement
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,237*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,573*
€ 4,25187
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,423*
€ 4,07337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,193*
€ 3,79967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,113*
€ 3,70447
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,013*
€ 3,58547
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,918*
€ 3,47242
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,677*
€ 3,18563
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,237*
€ 2,66203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.