Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowrance Elite FS 7 Fischfinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X944032
Hersteller:
     Lowrance Electronics
Herst.-Nr.:
     003-4115702
EAN/GTIN:
     9420064117048
Suchbegriffe:
Fischfinder
Das Elite Fishing System (FS) vereint die Leistung der bewährten und der neuesten Fishfinder-Tools von Lowrance mit einem kostengünstigeren Display, das einfacher zu bedienen und zu installieren ist. Das Elite FS unterstützt alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um mehr Fische zu finden und zu fangen – vom Live-Sonar ActiveTarget™ bis hin zu extrem hochauflösendem Active Imaging™ mit Lowrance CHIRP-Sonar über SideScan und DownScan Imaging™. Außerdem ist es mit einer Vielzahl von Kartenoptionen kompatibel.

Finden Sie mehr Fische mit dem bewährten Sonar von Lowrance
Strukturen und verdeckende Objekte werden so detailgenau wie nie zuvor angezeigt, und das bei einer Reichweite, die im Vergleich zu anderen Wiedergabetechnologien mit einem Active-Imaging™-3-in-1-Sonar mit CHIRP, SideScan und DownScan mit FishReveal™ unübertroffen ist. Holen Sie mit der exklusiven FishReveal-Technologie von Lowrance das Beste aus CHIRP-Sonar und DownScan Imaging™ auf einem Bildschirm heraus, um Fische in den Strukturen und schlecht einsehbaren Bereichen mit detaillierten DownScan-Bildern aufzuspüren.

Aufspüren von Fischen in Echtzeit mit neuem ActiveTarget™ Live-Sonar
Fischen Sie intelligenter, indem Sie mit ActiveTarget™ Live-Sonar Fische genau und in Echtzeit beobachten. Verfolgen Sie Fische mithilfe von hochauflösenden Ansichten, während sie in und um verdeckende Objekte schwimmen. Beobachten Sie in Echtzeit wie Fische auf den Köder reagieren und passen Sie Köder oder Angeltechniken an.

Zahlreiche Kartenoptionen
Das Display des Elite FS wird mit bereits vorgeladener weltweiter Basiskarte geliefert und ist mit zahlreichen Kartenoptionen kompatibel, darunter C-MAP, Navionics® und viele mehr.
Features:
Unterstützt ActiveTarget™ Live-Sonar
Unterstützt Active Imaging 3-in-1
FishReveal™
Umfasst eine weltweite Basiskarte sowie Kartenoptionen wie C-MAP, Navionics® und viele mehr
Lieferumfang:
HDS/Elite/Hook/Mark-Netzkabel + FUSE-1-Set von 3 x 3-Ampere-Sicherungen + HDS-7 LIVE / Elite FS™ 7-Halterung + Sonnenschutz für Elite FS™ 7
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.9 kg
Display (cm):
17.78 cm
Display (Zoll):
7 Zoll
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnittstellen:
LAN (10/100 MBit/s) + WLAN + Bluetooth® + microSD
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebstemperatur (min.):
-15 °C
Betriebsspannung (Details):
12 V
Produkt-Art:
Fischfinder
Weitere Suchbegriffe: Lowrance, Elite FS 7, Echolot, GPS Angeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 889,23*
€ 1.021,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 919,05*
€ 1.021,77*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.202,03*
€ 1.329,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,76*
€ 1.215,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,35*
€ 1.193,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 993,39*
€ 1.182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,57*
€ 1.126,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,99*
€ 1.087,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,23*
€ 1.058,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.