Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowrance HDS-12 LIVE Fischfinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X944052
Hersteller:
     Lowrance Electronics
Herst.-Nr.:
     003-4114431
EAN/GTIN:
     9420024171981
Suchbegriffe:
Fischfinder
Rüsten Sie Ihr Boot mit einem HDS LIVE 12 aus und sehen Sie sich die wichtigsten Innovationen wie Active Imaging™, ActiveTarget™ Live-Sonar, StructureScan® 3D mit Active Imaging und Genesis-Live-Kartografie auf dem Bildschirm auf einem hochauflösenden 12-Zoll-SolarMAX-HD-Display an.

Sie haben noch nie zuvor so gefischt
Bereiten Sie sich mit HDS LIVE auf eine neue Stufe der Fischsuche vor, zu der das integrierte Lowrance® CHIRP-Sonar, die Unterstützung von Active Imaging™, StructureScan® 3D mit Active Imaging und das neu ActiveTarget™ Live Sonar. Ausgestattet mit den besten Navigationswerkzeugen, die jemals in einen Fishfinder/Kartenplotter-Display integriert wurden, bietet HDS LIVE eine vorinstallierte weltweite Basiskarte, automatische Routingunterstützung und die neue Genesis-Live-Kartografie auf dem Bildschirm mit präziser Echtzeit-Kartografie bis hinunter zu ½-Fußkonturen.
Aufspüren von Fischen in Echtzeit mit neuem ActiveTarget™ Live-Sonar
Fischen Sie intelligenter, indem Sie mit ActiveTarget™ Live-Sonar Fische genau und in Echtzeit beobachten. Verfolgen Sie Fische mithilfe von hochauflösenden Ansichten, während sie in und um verdeckende Objekte schwimmen. Prüfen Sie, ob Ihre aktuelle Technik funktioniert oder ob sie mittlerweile angepasst werden sollte, indem Sie in Echtzeit beobachten, wie Fische auf Ihren Köder reagieren.
Active Imaging
Ideal für die Lokalisierung von Gebieten mit einer hohen Chance auf Fischreichtum wie Felsformationen, Standholz, Pflanzen, Gräben und Abhänge: Das Active-Imaging™ Sonar bietet eine überragende Bildschärfe und die höchste Auflösung von Fischen und Strukturen über eine größere Fläche als jede andere Technologie.
FishReveal
Bessere Erkennbarkeit von Fischen mit DownScan Imaging™ durch die Kombination klarer Fischziele im CHIRP-Sonar mit überragenden, hochauflösenden Ansichten von Bodendetails und -strukturen sowie Köderfischen.Mit FishReveal entfällt die Notwendigkeit, CHIRP-Sonar- und DownScan Imaging auf einem geteilten Bildschirm mit zwei Bereichen anzuzeigen.
Kartografie in Echtzeit
Aktualisieren Sie die Kartografie Ihres Lieblingsangelplatzes, oder kartieren Sie mit C-MAP Genesis Live noch nicht kartierte Bereiche mit ½-Fuß-Konturen – in Echtzeit – auf dem Bildschirm Ihres Fishfinders/Kartenplotters. Genesis Live verwendet digitale Tiefe, um hochauflösende Karten mit 1/2-Fuß-Konturen zu erstellen.Nutzen Sie Genesis-Live-Karten zum schnellen Auffinden wichtiger Angelbereiche, an denen sich Fischbestände gerne verstecken, z. B. Abhänge, Senken, Gräben und vieles mehr.Dies bietet ein höchst individuelles Erlebnis: Mit Genesis Live können Sie die Konturtransparenz, die Dichte der Konturen, die Tiefe, die Farbpaletten zur Sicherheitsschattierung und vieles mehr einstellen.Erstellen Sie Genesis-Live-Karten in Echtzeit, und speichern Sie sie auf einer microSD-Karte.
Smartphone-Benachrichtigungen
Mit den in HDS LIVE integrierten Smartphone-Benachrichtigungen können Sie die Fische immer im Blick behalten und verpassen trotzdem keine wichtige SMS und keinen wichtigen Anruf. Schalten Sie Telefonbenachrichtigungsfunktion einfach aus, wenn Sie lieber ganz ungestört angeln wollen, oder lassen Sie die Funktion eingeschaltet, wenn die Benachrichtigungen auf dem Bildschirm des HDS LIVE-Displays eingeblendet werden sollen.
LiveCast-Smartphone-Integration (nur HDS LIVE 16/12)
Mit der LiveCast™ Smartphone-Integration müssen Sie sich nicht mehr entscheiden, ob Sie lieber das große Spiel anschauen oder einen Tag auf dem Wasser verbringen wollen. Über die HDMI-Verbindung des HDS LIVE 16- und 12-Zoll-Modells können Sie Videos abspielen oder Google Maps und Angeldaten auf dem hochauflösenden Bildschirm Ihres HDS LIVE-Displays anzeigen lassen. Mit einem geteilten Bildschirm von LiveCast-Sonar können Sie sich Daten von Ihrem Smartphone anzeigen lassen, ohne die Fische aus den Augen zu
Weitere Informationen:
Tiefe:
228.5 mm
Höhe:
82.9 mm
Breite:
347.5 mm
Gewicht:
2.95 kg
Display (cm):
30.48 cm
Display (Zoll):
12 Zoll
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnittstellen:
LAN (10/100 MBit/s) + LAN (10/100 MBit/s) + WLAN + Bluetooth® + microSD + microSD
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebstemperatur (min.):
-15 °C
Betriebsspannung (Details):
12 V
Produkt-Art:
Fischfinder
Weitere Suchbegriffe: Lowrance, HDS-12 LIVE, Echolot, GPS Angeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.423,07*
€ 3.616,90*
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.330,96*
€ 3.616,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.616,90*
€ 4.304,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.554,65*
€ 4.230,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.519,10*
€ 4.187,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.398,09*
€ 4.043,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.330,96*
€ 3.963,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.