| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X944172 Herst.-Nr.: RF-5235480 EAN/GTIN: 4064161227481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit und Temperatur immer im Blick Ein wichtiger Index für gesunde Raumluft ist die Luftfeuchtigkeit. Folgen zu feuchter oder zu trockener Luft können Schimmelbildung oder Atemwegserkrankungen sein. Auf dem Komfort-Display des Renkforce Thermo-/Hygrometer lassen sich die aktuellen Luftfeutigkeits- und Temperaturwerte auf der Farbbalkenanzeige ablesen und intuitiv interpretieren. Um Tendenzen zu erkennen, werden zudem die bisherigen Maximal- und Minimalwerte festgehalten. Auf Basis dessen können bei Bedarf notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluft eingeleitet werden. Übersichtliches Komfort-Display Auf dem Display des Renkforce Thermo-/Hygrometers werden sowohl die Innentemperatur von 0 °C bis +50 °C (wahlweise in Fahrenheit), als auch die Luftfeuchtigkeit der Innenräume von 20 bis 95 % sowohl numerisch als auch grafisch abgebildet und in Relation zu den Komfortwerten gestellt. Je nach individuellen Wünschen kann das Gerät am der Wand montiert werden oder als Tischaufsteller verwendet werden. Features: Komfort-Display Max-Min Anzeige Intuitive Farbbalkenanzeige Lieferumfang: Gerät Anleitung Hinweise: Benötigte 2 x AAA Alkaline-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Durchmesser: | 94 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anzeige: | digital | Funktionen: | Innentemperatur | Gehäusefarbe: | Silber | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterien (2x) | Gewicht (Station): | 110 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 11,73* | € 17,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,70* | € 17,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 27,67* | € 37,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|