Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eao 45-2300.1000.000 Schutzabdeckung IP66, IP67, IP69K 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X946642
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-2300.1000.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
eao betätigungselement
betätigungselement
Housing Material: Plastic; Housing Colour: Black; Weight 0.028 kg;
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66 + IP67 + IP69K
RoHS-konform:
Ja
Typ:
45-2300.1000.000
Produkt-Art:
Schutzabdeckung
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip66, eao, switch, Taster, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.