Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowrance HDS-16 LIVE Fischfinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X946772
Hersteller:
     Lowrance Electronics
Herst.-Nr.:
     003-4114436
EAN/GTIN:
     9420024172032
Suchbegriffe:
Fischfinder
Der größte und beste HDS LIVE 16 verfügt über die beste Sonartechnologie, darunter Active Imaging™, ActiveTarget™ Live-Sonar, StructureScan® 3D mit Active Imaging und Genesis-Live-Kartierung sowie einen 16-Zoll-SolarMAX-HD-Bildschirm mit voller Auflösung, der die Notwendigkeit einer sekundären Anzeige überflüssig macht.

Sie haben noch nie zuvor so gefischt
Bereiten Sie sich mit HDS LIVE auf eine neue Stufe der Fischsuche vor, zu der das integrierte Lowrance® CHIRP-Sonar, die Unterstützung von Active Imaging™, StructureScan® 3D mit Active Imaging und das neu ActiveTarget™ Live Sonar. Ausgestattet mit den besten Navigationswerkzeugen, die jemals in einen Fishfinder/Kartenplotter-Display integriert wurden, bietet HDS LIVE eine vorinstallierte weltweite Basiskarte, automatische Routingunterstützung und die neue Genesis-Live-Kartografie auf dem Bildschirm mit präziser Echtzeit-Kartografie bis hinunter zu ½-Fußkonturen.
Aufspüren von Fischen in Echtzeit mit neuem ActiveTarget™ Live-Sonar
Fischen Sie intelligenter, indem Sie mit ActiveTarget™ Live-Sonar Fische genau und in Echtzeit beobachten. Verfolgen Sie Fische mithilfe von hochauflösenden Ansichten, während sie in und um verdeckende Objekte schwimmen. Prüfen Sie, ob Ihre aktuelle Technik funktioniert oder ob sie mittlerweile angepasst werden sollte, indem Sie in Echtzeit beobachten, wie Fische auf Ihren Köder reagieren.
Active Imaging
Ideal für die Lokalisierung von Gebieten mit einer hohen Chance auf Fischreichtum wie Felsformationen, Standholz, Pflanzen, Gräben und Abhänge: Das Active-Imaging™ Sonar bietet eine überragende Bildschärfe und die höchste Auflösung von Fischen und Strukturen über eine größere Fläche als jede andere Technologie.
FishReveal
Bessere Erkennbarkeit von Fischen mit DownScan Imaging™ durch die Kombination klarer Fischziele im CHIRP-Sonar mit überragenden, hochauflösenden Ansichten von Bodendetails und -strukturen sowie Köderfischen.Mit FishReveal entfällt die Notwendigkeit, CHIRP-Sonar- und DownScan Imaging auf einem geteilten Bildschirm mit zwei Bereichen anzuzeigen.
Kartografie in Echtzeit
Aktualisieren Sie die Kartografie Ihres Lieblingsangelplatzes, oder kartieren Sie mit C-MAP Genesis Live noch nicht kartierte Bereiche mit ½-Fuß-Konturen – in Echtzeit – auf dem Bildschirm Ihres Fishfinders/Kartenplotters. Genesis Live verwendet digitale Tiefe, um hochauflösende Karten mit 1/2-Fuß-Konturen zu erstellen.Nutzen Sie Genesis-Live-Karten zum schnellen Auffinden wichtiger Angelbereiche, an denen sich Fischbestände gerne verstecken, z. B. Abhänge, Senken, Gräben und vieles mehr.Dies bietet ein höchst individuelles Erlebnis: Mit Genesis Live können Sie die Konturtransparenz, die Dichte der Konturen, die Tiefe, die Farbpaletten zur Sicherheitsschattierung und vieles mehr einstellen.Erstellen Sie Genesis-Live-Karten in Echtzeit, und speichern Sie sie auf einer microSD-Karte.
Smartphone-Benachrichtigungen
Mit den in HDS LIVE integrierten Smartphone-Benachrichtigungen können Sie die Fische immer im Blick behalten und verpassen trotzdem keine wichtige SMS und keinen wichtigen Anruf. Schalten Sie Telefonbenachrichtigungsfunktion einfach aus, wenn Sie lieber ganz ungestört angeln wollen, oder lassen Sie die Funktion eingeschaltet, wenn die Benachrichtigungen auf dem Bildschirm des HDS LIVE-Displays eingeblendet werden sollen.
LiveCast-Smartphone-Integration (nur HDS LIVE 16/12)
Mit der LiveCast™ Smartphone-Integration müssen Sie sich nicht mehr entscheiden, ob Sie lieber das große Spiel anschauen oder einen Tag auf dem Wasser verbringen wollen. Über die HDMI-Verbindung des HDS LIVE 16- und 12-Zoll-Modells können Sie Videos abspielen oder Google Maps und Angeldaten auf dem hochauflösenden Bildschirm Ihres HDS LIVE-Displays anzeigen lassen. Mit einem geteilten Bildschirm von LiveCast-Sonar können Sie sich Daten von Ihrem Smartphone anzeigen lassen,
Weitere Informationen:
Tiefe:
259.2 mm
Höhe:
87.8 mm
Breite:
430.5 mm
Gewicht:
3.6 kg
Display (cm):
40.64 cm
Display (Zoll):
16 Zoll
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnittstellen:
LAN (10/100 MBit/s) + LAN (10/100 MBit/s) + WLAN + Bluetooth® + microSD + microSD
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebstemperatur (min.):
-15 °C
Betriebsspannung (Details):
12 V
Produkt-Art:
Fischfinder
Weitere Suchbegriffe: Lowrance, HDS-16 LIVE, Echolot, GPS Angeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.724,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.054,91*
€ 4.825,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.978,72*
€ 4.734,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.940,56*
€ 4.689,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.800,56*
€ 4.522,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.724,07*
€ 4.431,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.