Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change GE-LC 18 Li Kit Akku Kettensäge inkl. Akku Schwertlänge 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X947691
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4501760
EAN/GTIN:
     4006825608335
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Die Einhell Akku-Kettensäge bietet im Set alle Komponenten für einen starken Einstieg oder die Erweiterung in die Power X-Change-Familie. Mit den Akku-Geräten von Einhell ist der Aktionsradius von ambitionierten Heimwerkern und Hobbygärtnern schier unbegrenzt: Stolperfallen durch Kabelsalat, Einschränkungen durch zu kurze Kabel oder die unleidige Suche nach einem Verlängerungskabel gehören durch die Power X-Change-Reihe der Vergangenheit an. Ein Akku, ein Ladegerät kann für alle Geräte der Reihe verwendet werden. Das Set umfasst die Akku-Kettensäge GE-LC 18/25 Li: ein starkes Einhell-Produkt, kombiniert mit der Schärfe des OREGON-Qualitätsschwerts mit -kette. Die handliche Kettensäge ist ein zuverlässiges Arbeitsgerät zum Lichten und Fällen kleinerer und mittlerer Bäume, zur Bearbeitung von Brennholz und zum Kürzen und Zerlegen von Bauholz. Bequem und sicher lässt sich die Akku-Kettensäge von Einhell von jedem Hobbygärtner handhaben. Für die optimale Sicherheit des Benutzers sorgt der Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse. Dieser aktiviert sich unmittelbar beim Hochschlagen der Säge, so dass die Kette augenblicklich angehalten wird. Ein Kettenfangbolzen fängt die Kette ab, falls diese abspringt. Der robuste Krallenanschlag aus Metall sorgt für sichere und bequeme Führung bei allen Arbeiten, zusätzlich bietet der ergonomische Griff der Akku-Kettensäge von Einhell einen festen und angenehmen Halt. Die Kettenspannung lässt sich ganz ohne Werkzeug regulieren, und auch für den Kettenwechsel wird kein Werkzeug benötigt. Der Ölbehälter der automatischen Kettenschmierung lässt sich dank der großen Öleinfüllöffnung bei Bedarf bequem nachfüllen. Im Set enthalten ist ein System-Schnelladegerät für alle Power X-Change-Akkus sowie ein System Akku der Power X-Change-Familie: Die leistungsstarke Batterie verfügt über eine Füllstandsanzeige. An drei LEDs kann bequem die Akkuladung abgelesen werden. Dieser System-Akku kann bei allen Mitglieder der Power X-Change-Geräte verwendet werden. Das Schnellladegerät ist für alle Power X-Change-Akkus geeignet.
Features:
System Akku- Power X-Change Batterie
Akku für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
Lieferumfang:
1x Akku-Kettensäge GE-LC 18/25 Li Kit
1x 3.0 Ah Akku
1x Schnellladegerät
1x Oregon Schwert
1x Oregon Kette
1x Schwertschutz
Weitere Informationen:
Gewicht:
2970 g
Technologie:
Li-Ion
Schwertlänge:
250 mm
Akku-Kapazität (Details):
3000 mAh
Antriebsart:
Akku
Kettengeschwindigkeit:
4.3 m/s
Betriebsspannung (Details):
18 V
Besonderheiten:
inkl. Akku
Kapazität Öltank:
200 ml
Produkt-Art:
Kettensäge
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku 18v 3000mah, akku-kettensäge, einhell akkukettensäge, Einhell, Power X-Change GE-LC 18 Li Kit, Power X-Change, Power X Change
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 105,96*
€ 125,13*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 116,59*
€ 136,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,10*
€ 136,28*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 120,94*
€ 141,88*
13 Tage
13
€ 6,29*
ab € 126,54*
€ 148,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.